手動式ハイロー診察台

手動式ハイロー診察台 - 高田ベッド製作所

手動クランク式昇降診察台の基本モデル。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)45耐荷重(kg)300内容量1個
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。
全72種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24442373TB-913650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442382TB-913アイボリー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442398TB-913650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442407TB-913650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442416TB-913ライトグリーン650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442425TB-913ライトブルー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442434TB-913ピンク650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442443TB-913イエロー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442452TB-913グレー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442468TB-913オレンジ650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442477TB-913抹茶650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442486TB-913スカイブルー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442495TB-913クリーム650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442504TB-913レッド650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442513TB-913メディグリーン650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442522TB-913メディブルー650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442538TB-913ライトブラウン650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442547TB-913ライムグリーン650×1800×450~83020-3742-02
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442556TB-913650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442565TB-913アイボリー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442574TB-913650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442583TB-913650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442592TB-913ライトグリーン650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442608TB-913ライトブルー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442617TB-913ピンク650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442626TB-913イエロー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442635TB-913グレー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442644TB-913オレンジ650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442653TB-913抹茶650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442662TB-913スカイブルー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442678TB-913クリーム650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442687TB-913レッド650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442696TB-913メディグリーン650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442705TB-913メディブルー650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442714TB-913ライトブラウン650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442723TB-913ライムグリーン650×1900×450~83020-3742-03
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442732TB-913700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442748TB-913アイボリー700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442757TB-913700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442766TB-913700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442775TB-913ライトグリーン700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442784TB-913ライトブルー700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442793TB-913ピンク700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442802TB-913イエロー700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442818TB-913グレー700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442827TB-913オレンジ700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442836TB-913抹茶700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442845TB-913スカイブルー700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442854TB-913クリーム700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24442863TB-913レッド700×1800×450~83020-3742-00
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする