TB-913 手動式ハイロー診察台 高田ベッド製作所 24442522

手動式ハイロー診察台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
メディブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830
内容量1個注文コード24442522品番TB-913
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手動クランク式昇降診察台の基本モデル。

メディブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450~830
松吉医科器械コード
20-3742-02
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
300
注意
※人を乗せた状態での高さ調節はお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする