曜日別特売

フードプロセッサー

フードプロセッサー - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

少量をまぜるのに便利なコンパクトモデル。
きざむ、まぜる、ラクラク調理!
容器を本体に確実に取り付けないとスイッチが入らない安全装置。

用途ミニチョッパー、フードカッター、みじん切り用調理機器として。容量(mL)350容量(g)最大調理容量:200外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×105×130消費電力(W)60コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)0.8定格時間(分)3(3分使用ごとに20分以上休止)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24339175YFA-200(D)オレンジ
オープン
取扱い終了
40723254YFA-201(H)グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24339175
2019-08-20
用途: 毎食のチョップドサラダ作りに使用く
金融・保険業

高齢の父のために、毎食チョップドサラダを作っています。この機種を愛用してて、もう何台目かの購入になります。
簡単な操作性、適度な容量、シンプルなデザインが気に入っててヘビロテしています。

対象商品 : 24339175
2019-04-23
用途: 食品のみじん切り時
その他業種

機械的だけに、切り刻みが一律に出来ない。手動のような切り刻みが出来まいものか?回転スピードが変更できれば良いのになー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする