ノーブランド
アジャストストッパーボルト
材質
SUS303、SUS304(付属ナット)
付属品
ナット1個
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24339324
AJBS3-10
3×0.5
10
6
6
7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339333
AJBS3-15
3×0.5
15
6
6
7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339342
AJBS3-20
3×0.5
20
6
6
7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339358
AJBS4-10
4×0.7
10
7
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339367
AJBS4-15
4×0.7
15
7
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339376
AJBS4-20
4×0.7
20
7
8
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339385
AJBS4-25
4×0.7
25
7
8
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339394
AJBS5-10
5×0.8
10
8
10
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339403
AJBS5-15
5×0.8
15
8
10
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339412
AJBS5-20
5×0.8
20
8
10
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339428
AJBS5-25
5×0.8
25
8
10
10
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339437
AJBS5-30
5×0.8
30
8
10
10
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339446
AJBS6-15
6×1.0
15
10
12
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339455
AJBS6-20
6×1.0
20
10
12
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24339464
AJBS6-25
6×1.0
25
10
12
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339473
AJBS6-30
6×1.0
30
10
12
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339482
AJBS6-35
6×1.0
35
10
12
12
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339498
AJBS6-40
6×1.0
40
10
12
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339507
AJBS8-15
8×1.25
15
13
16
16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24339516
AJBS8-20
8×1.25
20
13
16
16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339525
AJBS8-25
8×1.25
25
13
16
16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339534
AJBS8-30
8×1.25
30
13
16
16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24339543
AJBS8-35
8×1.25
35
13
16
16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24339552
AJBS8-40
8×1.25
40
13
16
16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください