サンキン物置 SK8シリーズ

サンキン物置 SK8シリーズ - サンキン
(3件のレビュー)

カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。

シリーズSK8シリーズ質量(kg)約141高さ(mm)1940タイプ一般地型奥行(mm)2200間口(mm)1600耐荷重(床)300kgf/m2、(屋根)100kgf/m2、(床)200kgf/m2寸法(奥行×間口×高さ)(mm)(室内)1465×2170×1780、(屋根)1745×2296×1940、(土台)1600×2200×1940標準装備品アンカープレート床面積(m2)3.52(約1.07坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1280×1710耐積雪強度(cm)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(16個必要)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
扉形式
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344136SK8-100引き戸ギングロ(GK)
125,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24344145SK8-100引き戸ストロングブルー(SB)
104,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
24344154SK8-100-ローズ(RZ)
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24344136
2018-04-11
用途: 施主様用

組立も簡単にできました。
先回の注文時は時間がかかりましたが
今回は早かったです。

対象商品 : 24344136
2017-05-01
用途: 臨時荷受け用
富士電機リテイルサービス株式会社

時間外の荷受け及び追加荷受けの保管に使っていますがチョットした物、部材の仕分が
出来重宝しています。

対象商品 : 24344145
2017-05-18
用途: 機械の収納
物部製炭所農・林・水産業

到着まで、発注から1ヶ月もかかり、破損、商品間違い等有りました。
ものたろう本社に連絡入れても、反応が鈍く、発注元の責任感がまるでない。最低の発注元です、もっと本気でクレーム処理をして欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする