※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。 開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。 吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。 鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。
組立も簡単にできました。先回の注文時は時間がかかりましたが今回は早かったです。
時間外の荷受け及び追加荷受けの保管に使っていますがチョットした物、部材の仕分が出来重宝しています。
到着まで、発注から1ヶ月もかかり、破損、商品間違い等有りました。ものたろう本社に連絡入れても、反応が鈍く、発注元の責任感がまるでない。最低の発注元です、もっと本気でクレーム処理をして欲しいです。
誠に申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。