SK8-100 サンキン物置 SK8シリーズ サンキン 24344136

サンキン物置 SK8シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24344136 品番SK8-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラー鋼板を使用しているので、サビに強く耐久性があります。風雨にさらされる屋外で長く安心してご使用いただけます。
開口部がとても広く、間口の約2/3が開きます。荷物の出し入れが楽にできます。
吊り戸設計を採用しているので、砂やホコリによるレールの目詰まりや凍結などで動きが鈍くなることを軽減。連動方式で開閉がとてもスムーズです。
鍵が無くても簡単に仮ロックが出来る、仮ロック機構を採用。荷物を持っていても、片手で簡単に操作できます。

シリーズSK8シリーズ 扉形式引き戸 質量(kg)約141 高さ(mm)1940 タイプ一般地型 奥行(mm)2200 間口(mm)1600 耐荷重(床)300kgf/m2、(屋根)100kgf/m2、(床)200kgf/m2 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)(室内)1465×2170×1780、(屋根)1745×2296×1940、(土台)1600×2200×1940 標準装備品アンカープレート 床面積(m2)3.52(約1.07坪) 色(扉)ギングロ(GK) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1280×1710 耐積雪強度(cm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚板、棚柱は別売りになります。転倒防止工事別途。基礎ブロック別途(16個必要)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24344136
2018-04-11
用途:
施主様用

組立も簡単にできました。
先回の注文時は時間がかかりましたが
今回は早かったです。

対象商品:
24344136
2017-05-01
用途:
臨時荷受け用
富士電機リテイルサービス株式会社 様

時間外の荷受け及び追加荷受けの保管に使っていますがチョットした物、部材の仕分が
出来重宝しています。

対象商品:
24344145
2017-05-18
用途:
機械の収納
物部製炭所 様 (農・林・水産業)

到着まで、発注から1ヶ月もかかり、破損、商品間違い等有りました。
ものたろう本社に連絡入れても、反応が鈍く、発注元の責任感がまるでない。最低の発注元です、もっと本気でクレーム処理をして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする