曜日別特売

アーマフレックス Fシリーズ

アーマフレックス Fシリーズ - アーマフレックス
(7件のレビュー)

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)内容量1本
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24680102F-0066.5-8.56
670
449
494(税込)
当日出荷
特別運賃
24680127F-01010.0-12.010
740
499
549(税込)
当日出荷
24680145F-01213.0-15.012
990
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
24680154F-01514.5-16.515
1,060
699
769(税込)
当日出荷
24680188F-02019.5-21.520
1,190
769
846(税込)
当日出荷
特別運賃
24680206F-02222.0-24.522
1,200
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
24680224F-02525.5-27.525
1,290
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
24680242F-02829.0-32.028
1,470
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
24680267F-03233.0-36.032
1,560
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
24680285F-03536.0-39.035
1,690
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
24680303F-03839.0-42.038
1,830
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
24680337F-04243.0-46.042
2,140
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
24680355F-04546.0-49.045
2,390
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24680206
2020-10-24
用途: 車のピラーバーに装着
桜井紙器製作所

取り付け部分にもよりますが
金属物を車内に取り付けると、車検に通らない事があるので
金属バーに取り付けました。
メーカーオプションよりかなりお安く購入でき喜んでいます
サイズも豊富で、ジャストフィットです
残念なこととして2Mを半分に折ってしまっているので、
折り曲げ部分が凹んでしまっているので、ちょっと格好が悪いですね
時間が経てば治るものか?
保管・発送方法が残念だったので 満足度やや不満 です
こちらが無ければ、満足 としたと思います。
ドーナツ型・バームクーヘン型にしてもらえるとイイと思うのですが・・・

3が参考にしています
対象商品 : 24680206
2019-07-22
用途: 競技車両のロールバーパッドとして
製造業

競技車両のロールバーには難燃性のパッドが必要。ロールバーパッドとして売っているものは高価なので、こちらを使用した。難燃であり、特に問題ない。とりあえず2m分購入したが、2mの長い箱に入ってくるとは思わなかった。ロール状にして小さな箱に梱包して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 24680154
2018-12-30
用途: 配管保温

柔軟性があり、とてもつかいやすかったです。
また、購入します。

3が参考にしています
対象商品 : 24680102
2018-09-12
用途: 冷媒配管の断熱
教育・研究機関

従来他社製品を使用していましたが,初めて導入してみました.差異は感じず,問題なく使用できています.

1が参考にしています
対象商品 : 24680102
2019-11-25
用途: クルマのメンテナンス
製造業

クルマのエアコン配管の断熱に使用するつもりで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24680337
2018-02-04
用途: パイプの保護

届いたときから表面に引っ掻いた傷がありました。サイズなどの記号がプリントされていますので、美観はよくありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 24680188
2017-06-08
用途: 保護カバーとして使っています。
歩犬舎製造業

曲げパイプにもはめ易く、使いやすくて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする