曜日別特売

アーマフレックス Rシリーズ

アーマフレックス Rシリーズ - アーマフレックスアーマフレックス Rシリーズ - アーマフレックス
(1件のレビュー)

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24680915R-010耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.010.0-12.5
3,300
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
24680933R-012耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.013.0-15.5
3,380
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
24680958R-015耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.016.0-18.0
3,540
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
24680976R-020耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.019.5-21.5
3,790
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
24680994R-022耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.022.0-24.5
3,940
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681003R-025耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.026.0-29.0
4,430
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681028R-028耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.029.0-32.0
4,860
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681046R-032耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.033.0-36.0
5,230
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681064R-035耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.036.0-39.0
5,670
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
24681073R-038耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.039.0-42.0
6,370
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681098R-042耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.043.0-46.0
7,030
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681116R-045耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)25.046.0-49.0
7,030
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
85475926R-048表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム26.548
6,020
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
85475935R-060表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム2860
7,100
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
85475944R-076表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム2976
8,720
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
85475960R-089表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム29.589
9,470
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
85475969R-114表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム31.514
12,390
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85475978R-168表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム3268
17,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24681028
2017-06-05
用途: 架橋管で冷温水用に購入しました。
建設業・工事業

保温性能も良く、軽く、切断も容易で施工性も良く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする