DNT(大日本塗料)
Auto COSMA コンパウンド (超微粒子)
ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
目の粗さ
超極細目
種類
艶出し剤
研磨力(ペーパー相当番手)
#3000(超微粒子)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(400g)
注意
※直射日光の下や、熱くなったままの塗面では磨かないでください。
※溶液を塗装面に出したまま放置しないでください。
※塗膜が完全に硬化してから磨いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24345037
10K96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください