曜日別特売

HSK コンポス ポスト

HSK コンポス ポスト - ハッピー金属HSK コンポス ポスト - ハッピー金属

深型集合ポスト。省スペースタイプ。
角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。
盗難防止プレート付き。

投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2.8寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm内容量1個
注意
※盗難防止プレートは盗難を完全に防止するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360744CP-210S
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする