HSK コパークポスト

HSK コパークポスト - ハッピー金属HSK コパークポスト - ハッピー金属

単板構造、ワイド設計の戸建ポストです。

材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.5t/合成ゴム(CR)ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック投函タイプ前入れ後出し仕様後取出し、貫通タイプ/スタンドタイプ質量(kg)6.5寸法本体:(W)390×(D)300×(H)190mm、投入口:35×387mm内容量1個
注意
※専用スタンド別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360778520
44,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする