曜日別特売

HSK コパークポスト口

HSK コパークポスト口 - ハッピー金属

開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。

寸法本体:(W)410×(H)115mm、投入口:60×350mm質量(kg)3仕様後取出し内容量1個
注意
※ポスト口(560系)と内掛(570)の組合せでご使用ください。
※ポストのフラップ部分はバネを使用しておりません。
※ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360805560-1本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
22,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
24360814560-1B本体:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上
25,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする