ハッピー金属
HSK コパークポスト口
開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函できます。
仕様
後取出し
質量(kg)
3
寸法
本体:(W)400×(H)125mm、投入口:60×350mm
内容量
1個
注意
※ポスト口(560系)と内掛(570)の組合せでご使用ください。
※ポストのフラップ部分はバネを使用しておりません。
※ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24360823
560-3
本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
24360832
560-3B
本体:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上、フラップ:ステンレス(SUS304)ブラック塗装仕上
¥
25,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません