ハッピー金属
HSK ファミール ポスト差入口
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ、ダイヤル錠、扉ストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×437×390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24361435
676-K
ポストぐち:ヘアーライン、本体:ヘアーライン
¥
49,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
24361453
676-BK
ポストぐち:ブラック(塗装仕上げ)、本体:ヘアーライン
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません