曜日別特売

HSK ファミール ポスト

HSK ファミール ポスト - ハッピー金属

ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。

シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し仕様前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ、ディンプル錠、扉ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361478676-Cポストぐち:ヘアーライン、本体:ヘアーライン
49,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
24361487676-BCポストぐち:ブラック(塗装仕上げ)、本体:ヘアーライン
47,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする