omron(オムロン)
I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ
スリムリレー16個搭載可能。
プッシュインPlus端子台タイプ。
PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧
コイル―接点間、AC2500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下
使用周囲湿度
35~85%RH
耐ノイズ
ノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs
耐振動(誤動作)
100m/s
2
耐衝撃(誤動作)
100m/s
2
3軸6方向 各3回
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
点数
16点
復帰時間(s)
40以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
接点構成
端子形状
LED色
動作時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24411047
G70V-SID16P
入力用
1a×16
プッシュインPlus端子台
電源:緑、I/O:黄
20以下
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24411056
G70V-SID16P-1
入力用
1a×16
プッシュインPlus端子台
電源:緑、I/O:黄
20以下
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
24411065
G70V-SOC16P
出力用
1c×16
プッシュインPlus端子台
電源:緑、I/O:黄
20以下
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24411074
G70V-SOC16P-1
出力用
1c×16
プッシュインPlus端子台
電源:緑、I/O:黄
20以下
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください