曜日別特売

ゴールド3Dビックメダル

ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]ゴールド3Dビックメダル - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゴールドで立体感のある3Dビッグメダル
かわいいライオンデザインのゴールドで立体感のあるビッグメダルです。マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。 直径約10cm。厚み約15mm。
材質:ABS。サイズ:本体:約Φ100×厚み約15mm、リボンの長さ:840mm

用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。ゴールド長さ(mm)リボン:840寸法(mm)約Φ100×14~15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なります。243695551995ライオン(ピース)
オープン
364
400(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なります。243695641996フレンズ
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
243695731997アニマルフレンズ
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする