デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN - DAYTONA(デイトナ)デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN - DAYTONA(デイトナ)デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。

サイズ取り付けネジ径:M12内容量1個
注意
●軸1回転で1パルス発生。
●国産の機械式スピードメーターケーブルに対応。外車は規格が異なるため未確認。
● 直流12V車専用です。車体側の供給電圧が不安定だと正常に作動しなかったり、瞬時の過電圧によりアダプターが故障する場合があります。
※X1 type(61128)と入れ替えて使用した場合、出力パルス数が異なるためスピードメーターの再設定が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2441498593390
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: HA02カブに
自動車・二輪車・自転車関連業

デイトナのメータを使うのに必要だから買ったが・・・
HA02のカブでは何かが邪魔してスピードは正確に表示されない

対象商品 : 24414985
2021-02-26
用途: バイクメンテ
サービス業

しっかりとした商品です。もう少し軽量だったらいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする