曜日別特売

<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング

<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLD> 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24514796MLD5-UU10(0-0.010)9.629(0-0.2)5(0-0.008)20(0-0.3)1.1
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514805MLD6-UU12(0-0.013)11.535(0-0.3)6(0-0.009)27(0-0.3)1.1
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514814MLD8-UU15(0-0.013)14.345(0-0.3)8(0-0.009)35(0-0.3)1.1
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514823MLD10-UU19(0-0.016)1855(0-0.3)10(0-0.009)44(0-0.3)1.3
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514832MLD12-UU21(0-0.016)2057(0-0.3)12(0-0.009)46(0-0.3)1.3
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514848MLD13-UU23(0-0.016)2261(0-0.3)13(0-0.009)46(0-0.3)1.3
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514857MLD16-UU28(0-0.016)26.670(0-0.3)16(0-0.009)53(0-0.3)1.6
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514866MLD20-UU32(0-0.019)30.380(0-0.3)20(0-0.0010)61(0-0.3)1.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514875MLD25-UU40(0-0.019)38112(0-0.4)25(0-0.0010)82(0-0.4)1.85
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514884MLD30-UU45(0-0.019)43123(0-0.4)30(0-0.0010)89(0-0.4)1.85
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514893MLD35-UU52(0-0.022)49135(0-0.4)35(0-0.0012)99(0-0.4)21
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514902MLD40-UU60(0-0.022)57151(0-0.4)40(0-0.0012)121(0-0.4)21
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする