曜日別特売

<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング

<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LD-OH> 油穴付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24515137LD6-OH12(0-0.013)11.511.435(0-0.3)26(0-0.009)27(0-0.3)4×Φ1.01.1
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515146LD8-OH15(0-0.013)14.314.445(0-0.3)28(0-0.009)35(0-0.3)4×Φ1.21.1
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515155LD10-OH19(0-0.016)1818.455(0-0.3)210(0-0.009)44(0-0.3)4×Φ1.51.3
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515164LD12-OH21(0-0.016)2020.457(0-0.3)212(0-0.009)46(0-0.3)4×Φ1.51.3
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515173LD13-OH23(0-0.016)2222.461(0-0.3)213(0-0.009)46(0-0.3)4×Φ1.51.3
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515182LD16-OH28(0-0.016)26.62770(0-0.3)316(0-0.009)53(0-0.3)5×Φ1.51.6
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515198LD20-OH32(0-0.019)30.33180(0-0.3)320(0-0.010)61(0-0.3)5×Φ21.6
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515207LD25-OH40(0-0.019)3839112(0-0.4)325(0-0.010)82(0-0.4)6×Φ21.85
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515216LD30-OH45(0-0.019)4344123(0-0.4)330(0-0.010)89(0-0.4)6×Φ21.85
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
24515225LD35-OH52(0-0.022)4950.5135(0-0.4)435(0-0.012)99(0-0.4)6×Φ22.1
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515234LD40-OH60(0-0.022)5758.5151(0-0.4)440(0-0.012)121(0-0.4)6×Φ2.52.1
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする