<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24516826LFT6-UU--12(0-0.021)282019M3186(0-0.009)5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516835LFT-8UU--15(0-0.021)322424M3218(0-0.009)5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516844LFT10-UU--19(0-0.021)392929M42510(0-0.009)6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516853LFT12-UU--21(0-0.021)423230M42712(0-0.009)6
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516862LFT13-UU--23(0-0.021)433332M42913(0-0.009)6
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516878LFT16-UU--28(0-0.021)373837M43416(0-0.009)6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
24516887LFT16B-UU312228(0-0.021)37-37M43416(0-0.009)6
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516896LFT20-UU--32(0-0.025)424342M53820(0-0.010)8
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516905LFT20B-UU362432(0-0.025)42-42M53820(0-0.010)8
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516914LFT25-UU--40(0-0.025)585158M54625(0-0.010)8
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516923LFT25B-UU403240(0-0.025)58-58M54625(0-0.010)8
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516932LFT30-UU--45(0-0.025)646064M65130(0-0.010)10
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516948LFT30B-UU493545(0-0.025)64-64M65130(0-0.010)10
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516957LFT35-UU--52(0-0.030)706770M66035(0-0.012)10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516966LFT35B-UU553852(0-0.030)70-70M66035(0-0.012)10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516975LFT40-UU--60(0-0.030)807880M87040(0-0.012)13
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516984LFT40B-UU644560(0-0.030)80-80M87040(0-0.012)13
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする