曜日別特売

<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング

<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24516993MLFT6-UU--12(0-0.021)282019M3186(0-0.009)5
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517002MLFT-8UU--15(0-0.021)322424M3218(0-0.009)5
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517018MLFT10-UU--19(0-0.021)392929M42510(0-0.009)6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517027MLFT12-UU--21(0-0.021)423230M42712(0-0.009)6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517036MLFT13-UU--23(0-0.021)433332M42913(0-0.009)6
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
24517045MLFT16-UU--28(0-0.021)373837M43416(0-0.009)6
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24517054MLFT16B-UU312228(0-0.021)37-37M43416(0-0.009)6
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517063MLFT20-UU--32(0-0.025)424342M53820(0-0.010)8
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24517072MLFT20B-UU362432(0-0.025)42-42M53820(0-0.010)8
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517088MLFT25-UU--40(0-0.025)585158M54625(0-0.010)8
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24517097MLFT25B-UU403240(0-0.025)58-58M54625(0-0.010)8
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517106MLFT30-UU--45(0-0.025)646064M65130(0-0.010)10
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24517115MLFT30B-UU493545(0-0.025)64-64M65130(0-0.010)10
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517124MLFT35-UU--52(0-0.030)706770M66035(0-0.012)10
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517133MLFT35B-UU553852(0-0.030)70-70M66035(0-0.012)10
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517142MLFT40-UU--60(0-0.030)807880M87040(0-0.012)13
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517158MLFT40B-UU644560(0-0.030)80-80M87040(0-0.012)13
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする