オザック精工
<LFB> ボス丸フランジ付 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24517508
LFB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
19
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517517
LFB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
24
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517526
LFB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
29
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517535
LFB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
30
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517544
LFB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
32
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517553
LFB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517562
LFB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517578
LFB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
58
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517587
LFB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
64
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517596
LFB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
70
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517605
LFB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
80
M6
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください