曜日別特売

<MLFKB> 防錆 ボス角フランジ付 リニアベアリング

<MLFKB> 防錆 ボス角フランジ付  リニアベアリング - オザック精工<MLFKB> 防錆 ボス角フランジ付  リニアベアリング - オザック精工<MLFKB> 防錆 ボス角フランジ付  リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24518052MLFKB6-UU12(0-0.021)1228202219M36(0-0.009)1255
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518068MLFKB8-UU15(0-0.021)1532242524M38(0-0.009)1555
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
24518077MLFKB10-UU19(0-0.021)1939293029M410(0-0.009)1966
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518086MLFKB12-UU21(0-0.021)2142323230M412(0-0.009)2166
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518095MLFKB13-UU23(0-0.021)2343333432M413(0-0.009)2366
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518104MLFKB16-UU28(0-0.021)2848383737M416(0-0.009)2866
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518113MLFKB20-UU32(0-0.025)3254434242M520(0-0.010)3288
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518122MLFKB25-UU40(0-0.025)4062515058M525(0-0.010)4088
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518138MLFKB30-UU45(0-0.025)4574605864M630(0-0.010)451010
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518147MLFKB35-UU52(0-0.030)5282676470M635(0-0.012)521010
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518156MLFKB40-UU60(0-0.030)6096787580M840(0-0.012)601313
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする