オザック精工
<LFTB>ボスTフランジ付 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24518384
LFTB6-UU
-
-
12(0-0.021)
12
28
20
19
M3
18
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
24518393
LFTB8-UU
-
-
15(0-0.021)
15
32
24
24
M3
21
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518402
LFTB10-UU
-
-
19(0-0.021)
19
39
29
29
M4
25
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518418
LFTB12-UU
-
-
21(0-0.021)
21
42
32
30
M4
27
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518427
LFTB13-UU
-
-
23(0-0.021)
23
43
33
32
M4
29
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518436
LFTB16-UU
31
22
28(0-0.021)
28
48
-
37
M4
34
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518445
LFTB20-UU
36
24
32(0-0.025)
32
54
-
42
M5
38
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518454
LFTB25-UU
40
32
40(0-0.025)
40
62
-
58
M5
46
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518463
LFTB30-UU
49
35
45(0-0.025)
45
74
-
64
M6
51
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24518472
LFTB35-UU
55
38
52(0-0.030)
52
82
-
70
M6
60
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518488
LFTB40-UU
64
45
60(0-0.030)
60
96
-
80
M8
70
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください