曜日別特売

<UMLFTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付リニアベアリング

<UMLFTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付リニアベアリング - オザック精工<UMLFTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付リニアベアリング - オザック精工<UMLFTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付リニアベアリング - オザック精工<UMLFTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24518716UMLFTB6-UU--12(0-0.021)12282019M3186(0-0.009)1255
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518725UMLFTB8-UU--15(0-0.021)15322424M3218(0-0.009)1555
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518734UMLFTB10-UU--19(0-0.021)19392929M42510(0-0.009)1966
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518743UMLFTB12-UU--21(0-0.021)21423230M42712(0-0.009)2166
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518752UMLFTB13-UU--23(0-0.021)23433332M42913(0-0.009)2366
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518768UMLFTB16-UU312228(0-0.021)2848-37M43416(0-0.009)2866
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518777UMLFTB20-UU362432(0-0.025)3254-42M53820(0-0.010)3288
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518786UMLFTB25-UU403240(0-0.025)4062-58M54625(0-0.010)4088
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518795UMLFTB30-UU493545(0-0.025)4574-64M65130(0-0.010)451010
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518804UMLFTB35-UU553852(0-0.030)5282-70M66035(0-0.012)521010
オープン
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518813UMLFTB40-UU644560(0-0.030)6096-80M87040(0-0.012)601313
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする