曜日別特売

<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法d(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24518822LFD6-UU12(0-0.021)282035M36(0-0.009)5
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518838LFD8-UU15(0-0.021)322445M38(0-0.009)5
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518847LFD10-UU19(0-0.021)392955M410(0-0.009)6
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518856LFD12-UU21(0-0.021)423257M412(0-0.009)6
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518865LFD13-UU23(0-0.021)433360M413(0-0.009)6
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518883LFD20-UU32(0-0.025)544380M520(0-0.010)8
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
24518892LFD25-UU40(0-0.025)6251112M525(0-0.010)8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
24518908LFD30-UU45(0-0.025)7460122M630(0-0.010)10
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24518917LFD35-UU52(0-0.030)8267134M635(0-0.012)10
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518926LFD40-UU60(0-0.030)9678153M840(0-0.012)13
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518935LFD50-UU80(0-0.030)11698192M850(0-0.012)13
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518944LFD60-UU90(0-0.035)134112209M1060(0-0.015)18
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24518874LFD16-UU28(0-0.021)483868M416(0-0.009)6
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする