オザック精工
<ULFDT> ウルトラ Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
35
45
55
57
60
68
80
112
122
134
153
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24520204
ULFDT6-UU
-
-
12(0-0.021)
28
20
35
M3
18
6(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520213
ULFDT8-UU
-
-
15(0-0.021)
32
24
45
M3
21
8(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520222
ULFDT10-UU
-
-
19(0-0.021)
39
29
55
M4
25
10(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520238
ULFDT12-UU
-
-
21(0-0.021)
42
32
57
M4
27
12(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520247
ULFDT13-UU
-
-
23(0-0.021)
43
33
60
M4
29
13(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520256
ULFDT16-UU
-
-
28(0-0.021)
48
38
68
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520265
ULFDT16B-UU
31
22
28(0-0.021)
48
-
68
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520274
ULFDT20-UU
-
-
32(0-0.025)
54
43
80
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520283
ULFDT20B-UU
35
24
32(0-0.025)
54
-
80
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520292
ULFDT25-UU
-
-
40(0-0.025)
62
51
112
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520308
ULFDT25B-UU
40
32
40(0-0.025)
62
-
112
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520317
ULFDT30-UU
-
-
45(0-0.025)
74
60
122
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520326
ULFDT30B-UU
49
35
45(0-0.025)
74
-
122
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520335
ULFDT35-UU
-
-
52(0-0.030)
82
67
134
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520344
ULFDT35B-UU
55
38
52(0-0.030)
82
-
134
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520353
ULFDT40-UU
-
-
60(0-0.030)
96
78
153
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520362
ULFDT40B-UU
64
45
60(0-0.030)
96
-
153
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください