オザック精工
<MLFDB> 防錆 ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24520658
MLFDB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520667
MLFDB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520676
MLFDB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520685
MLFDB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520694
MLFDB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520703
MLFDB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520712
MLFDB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520728
MLFDB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520737
MLFDB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520746
MLFDB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520755
MLFDB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください