オザック精工
<MLFDKB> 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24521096
MLFDKB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
22
35
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521105
MLFDKB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
45
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521114
MLFDKB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
55
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521123
MLFDKB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
32
57
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24521132
MLFDKB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
60
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521148
MLFDKB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
68
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521157
MLFDKB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
80
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521166
MLFDKB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
112
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521175
MLFDKB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
122
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521184
MLFDKB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
134
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521193
MLFDKB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
75
153
M8
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください