<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24521595MLFDTB6-UU--12(0-0.021)28482068M4186(0-0.009)2866
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521604MLFDTB8-UU--15(0-0.021)32542480M5218(0-0.009)3288
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521613MLFDTB10-UU--19(0-0.021)32542980M52510(0-0.009)3288
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24521622MLFDTB12-UU--21(0-0.021)406232112M52712(0-0.009)4088
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
24521638MLFDTB13-UU--23(0-0.021)406233112M52913(0-0.009)4088
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521647MLFDTB16-UU--28(0-0.021)457438122M63416(0-0.009)451010
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521656MLFDTB16B-UU312228(0-0.021)4574-122M63416(0-0.009)451010
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521665MLFDTB20-UU--32(0-0.025)457443122M63820(0-0.010)451010
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521674MLFDTB20B-UU352432(0-0.025)4574-122M63820(0-0.010)451010
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521683MLFDTB25-UU--40(0-0.025)528251134M64625(0-0.010)521010
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521692MLFDTB25B-UU403240(0-0.025)5282-134M64625(0-0.010)521010
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521708MLFDTB30-UU--45(0-0.025)528260134M65130(0-0.010)521010
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521717MLFDTB30B-UU493545(0-0.030)5282-134M65130(0-0.010)521010
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521726MLFDTB35-UU--52(0-0.030)609667153M86035(0-0.012)601313
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521735MLFDTB35B-UU553852(0-0.030)6096-153M86035(0-0.012)601313
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521744MLFDTB40-UU--60(0-0.030)609678153M87040(0-0.012)601313
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521753MLFDTB40B-UU644560(0-0.030)6096-153M87040(0-0.012)601313
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする