<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24522216MLFDC6-UU12(0-0.021)12282035M36(0-0.009)12155
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522225MLFDC8-UU15(0-0.021)15322445M38(0-0.009)15205
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522234MLFDC10-UU19(0-0.021)19392955M410(0-0.009)1924.56
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522243MLFDC12-UU21(0-0.021)21423257M412(0-0.009)2125.56
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522252MLFDC13-UU23(0-0.021)23433360M413(0-0.009)23276
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522268MLFDC16-UU28(0-0.021)28483868M416(0-0.009)28316
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522277MLFDC20-UU32(0-0.025)32544380M520(0-0.010)32368
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522286MLFDC25-UU40(0-0.025)406251112M525(0-0.010)40528
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522295MLFDC30-UU45(0-0.025)457460122M630(0-0.010)455610
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522304MLFDC35-UU52(0-0.030)528267134M635(0-0.012)526210
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522313MLFDC40-UU60(0-0.030)609678153M840(0-0.012)607013
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする