オザック精工
<UMLFDC> ウルトラ 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24522435
UMLFDC6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522444
UMLFDC8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522453
UMLFDC10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522462
UMLFDC12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522478
UMLFDC13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522487
UMLFDC16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522496
UMLFDC20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522505
UMLFDC25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522514
UMLFDC30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522523
UMLFDC35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522532
UMLFDC40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください