曜日別特売

<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24522548LFDKC6-UU12(0-0.021)1228202235M36(0-0.009)12155
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522557LFDKC8-UU15(0-0.021)1532242545M38(0-0.009)15205
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522566LFDKC10-UU19(0-0.021)1939293055M410(0-0.009)1924.56
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522575LFDKC12-UU21(0-0.021)2142323257M412(0-0.009)2125.56
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522584LFDKC13-UU23(0-0.021)2343333460M413(0-0.009)23276
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522593LFDKC16-UU28(0-0.021)2848383768M416(0-0.009)28316
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24522602LFDKC20-UU32(0-0.025)3254434280M520(0-0.010)32368
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522618LFDKC25-UU40(0-0.025)40625150112M525(0-0.010)40528
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24522627LFDKC30-UU45(0-0.025)45746058122M630(0-0.010)455610
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522636LFDKC35-UU52(0-0.030)52826764134M635(0-0.012)526210
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522645LFDKC40-UU60(0-0.030)60967875153M840(0-0.012)607013
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする