オザック精工
<MLFDKC> 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24522654
MLFDKC6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
22
35
M3
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522663
MLFDKC8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
45
M3
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522672
MLFDKC10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
55
M4
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522688
MLFDKC12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
32
57
M4
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522697
MLFDKC13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
60
M4
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522706
MLFDKC16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
68
M4
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522715
MLFDKC20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
80
M5
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522724
MLFDKC25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
112
M5
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522733
MLFDKC30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
122
M6
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522742
MLFDKC35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
134
M6
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522758
MLFDKC40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
75
153
M8
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください