オザック精工
<UMLFDKC> ウルトラ 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24522873
UMLFDKC6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
22
35
M3
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522882
UMLFDKC8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
45
M3
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522898
UMLFDKC10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
55
M4
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522907
UMLFDKC12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
32
57
M4
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522916
UMLFDKC13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
60
M4
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522925
UMLFDKC16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
68
M4
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522934
UMLFDKC20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
80
M5
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522943
UMLFDKC25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
112
M5
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522952
UMLFDKC30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
122
M6
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522968
UMLFDKC35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
134
M6
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522977
UMLFDKC40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
75
153
M8
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください