オザック精工
<LFDTC> センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24522986
LFDTC6-UU
-
-
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
18
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24522995
LFDTC8-UU
-
-
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
21
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523004
LFDTC10-UU
-
-
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
25
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523013
LFDTC12-UU
-
-
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
27
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523022
LFDTC13-UU
-
-
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
29
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523038
LFDTC16-UU
-
-
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
34
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523047
LFDTC16B-UU
31
22
28(0-0.021)
28
48
-
68
M4
34
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523056
LFDTC20-UU
-
-
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
38
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523065
LFDTC20B-UU
35
24
32(0-0.025)
32
54
-
80
M5
38
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523074
LFDTC25-UU
-
-
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
46
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523083
LFDTC25B-UU
40
32
40(0-0.025)
40
62
-
112
M5
46
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523092
LFDTC30-UU
-
-
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
51
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523108
LFDTC30B-UU
49
35
45(0-0.030)
45
74
-
122
M6
51
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523117
LFDTC35-UU
-
-
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
60
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523126
LFDTC35B-UU
55
38
52(0-0.030)
52
82
-
134
M6
60
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523135
LFDTC40-UU
-
-
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
70
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24523144
LFDTC40B-UU
64
45
60(0-0.030)
60
96
-
153
M8
70
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください