オザック精工
<ULFDTC> ウルトラ センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
35
45
55
57
60
68
80
112
122
134
153
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24523327
ULFDTC6-UU
-
-
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
18
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523336
ULFDTC8-UU
-
-
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
21
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523345
ULFDTC10-UU
-
-
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
25
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523354
ULFDTC12-UU
-
-
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
27
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523363
ULFDTC13-UU
-
-
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
29
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523372
ULFDTC16-UU
-
-
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
34
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523388
ULFDTC16B-UU
31
22
28(0-0.021)
28
48
-
68
M4
34
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523397
ULFDTC20-UU
-
-
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
38
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523406
ULFDTC20B-UU
35
24
32(0-0.025)
32
54
-
80
M5
38
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523415
ULFDTC25-UU
-
-
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
46
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523424
ULFDTC25B-UU
40
32
40(0-0.025)
40
62
-
112
M5
46
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523433
ULFDTC30-UU
-
-
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
51
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523442
ULFDTC30B-UU
49
35
45(0-0.030)
45
74
-
122
M6
51
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523458
ULFDTC35-UU
-
-
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
60
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523467
ULFDTC35B-UU
55
38
52(0-0.030)
52
82
-
134
M6
60
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523476
ULFDTC40-UU
-
-
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
70
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523485
ULFDTC40B-UU
64
45
60(0-0.030)
60
96
-
153
M8
70
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください