曜日別特売

<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング

<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24523494UMLFDTC6-UU--12(0-0.021)12282035M3186(0-0.009)12155
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523503UMLFDTC8-UU--15(0-0.021)15322445M3218(0-0.009)15205
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523512UMLFDTC10-UU--19(0-0.021)19392955M42510(0-0.009)1924.56
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523528UMLFDTC12-UU--21(0-0.021)21423257M42712(0-0.009)2125.56
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523537UMLFDTC13-UU--23(0-0.021)23433360M42913(0-0.009)23276
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523546UMLFDTC16-UU--28(0-0.021)28483868M43416(0-0.009)28316
オープン
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523555UMLFDTC16B-UU312228(0-0.021)2848-68M43416(0-0.009)28316
オープン
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523564UMLFDTC20-UU--32(0-0.025)32544380M53820(0-0.010)32368
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523573UMLFDTC20B-UU352432(0-0.025)3254-80M53820(0-0.010)32368
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523582UMLFDTC25-UU--40(0-0.025)406251112M54625(0-0.010)40528
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523598UMLFDTC25B-UU403240(0-0.025)4062-112M54625(0-0.010)40528
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523607UMLFDTC30-UU--45(0-0.025)457460122M65130(0-0.010)455610
オープン
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523616UMLFDTC30B-UU493545(0-0.030)4574-122M65130(0-0.010)455610
オープン
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523625UMLFDTC35-UU--52(0-0.030)528267134M66035(0-0.012)526210
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523634UMLFDTC35B-UU553852(0-0.030)5282-134M66035(0-0.012)526210
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523643UMLFDTC40-UU--60(0-0.030)609678153M87040(0-0.012)607013
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523652UMLFDTC40B-UU644560(0-0.030)6096-153M87040(0-0.012)607013
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする