曜日別特売

<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング

<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLK> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24524203ULFLK6-UU15(0-0.021)32242551M36(0-0.012)5
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524212ULFLK8-UU19(0-0.021)39293066M48(0-0.012)6
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524228ULFLK10-UU23(0-0.021)43333480M410(0-0.012)6
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524237ULFLK12-UU26(0-0.021)46363584M412(0-0.015)6
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524246ULFLK13-UU28(0-0.021)48383790M413(0-0.015)6
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524255ULFLK16-UU32(0-0.025)544342103M516(0-0.015)8
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524264ULFLK20-UU40(0-0.025)625150118M520(0-0.018)8
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524273ULFLK25-UU45(0-0.025)746058165M625(0-0.018)10
オープン
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524282ULFLK30-UU52(0-0.030)826764182M630(0-0.018)10
オープン
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする