曜日別特売

<ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング

<ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<ULFLB> ウルトラ 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24524562ULFLB6-UU15(0-0.021)15322451M36(0-0.012)1555
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524578ULFLB8-UU19(0-0.021)19392966M48(0-0.012)1966
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524587ULFLB10-UU23(0-0.021)23433380M410(0-0.012)2366
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524596ULFLB12-UU26(0-0.021)26463684M412(0-0.015)2666
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524605ULFLB13-UU28(0-0.021)28483890M413(0-0.015)2866
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524614ULFLB16-UU32(0-0.025)325443103M516(0-0.015)3288
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524623ULFLB20-UU40(0-0.025)406251118M520(0-0.018)4088
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524632ULFLB25-UU45(0-0.025)457460165M625(0-0.018)451010
オープン
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524648ULFLB30-UU52(0-0.030)528267182M630(0-0.018)521010
オープン
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする