オザック精工
<UMLFLB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス丸フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24524657
UMLFLB6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
51
M3
6(0-0.012)
15
5
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524666
UMLFLB8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
66
M4
8(0-0.012)
19
6
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524675
UMLFLB10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
80
M4
10(0-0.012)
23
6
6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524684
UMLFLB12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
84
M4
12(0-0.015)
26
6
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524693
UMLFLB13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
90
M4
13(0-0.015)
28
6
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524702
UMLFLB16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
103
M5
16(0-0.015)
32
8
8
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524718
UMLFLB20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
118
M5
20(0-0.018)
40
8
8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524727
UMLFLB25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
165
M6
25(0-0.018)
45
10
10
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524736
UMLFLB30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
182
M6
30(0-0.018)
52
10
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください