オザック精工
<LFLKB>油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24524745
LFLKB6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
51
M3
6(0-0.012)
15
5
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524754
LFLKB8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
66
M4
8(0-0.012)
19
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524763
LFLKB10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
80
M4
10(0-0.012)
23
6
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524772
LFLKB12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
35
84
M4
12(0-0.015)
26
6
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524788
LFLKB13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
90
M4
13(0-0.015)
28
6
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524797
LFLKB16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
103
M5
16(0-0.015)
32
8
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524806
LFLKB20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
118
M5
20(0-0.018)
40
8
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524815
LFLKB25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
165
M6
25(0-0.018)
45
10
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24524824
LFLKB30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
182
M6
30(0-0.018)
52
10
10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください