曜日別特売

<UMLFLKB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング

<UMLFLKB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<UMLFLKB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<UMLFLKB> ウルトラ 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24525016UMLFLKB6-UU15(0-0.021)1532242551M36(0-0.012)1555
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525025UMLFLKB8-UU19(0-0.021)1939293066M48(0-0.012)1966
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525034UMLFLKB10-UU23(0-0.021)2343333480M410(0-0.012)2366
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525043UMLFLKB12-UU26(0-0.021)2646363584M412(0-0.015)2666
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525052UMLFLKB13-UU28(0-0.021)2848383790M413(0-0.015)2866
オープン
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525068UMLFLKB16-UU32(0-0.025)32544342103M516(0-0.015)3288
オープン
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525077UMLFLKB20-UU40(0-0.025)40625150118M520(0-0.018)4088
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525086UMLFLKB25-UU45(0-0.025)45746058165M625(0-0.018)451010
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525095UMLFLKB30-UU52(0-0.030)52826764182M630(0-0.018)521010
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする