オザック精工
<ULFLC> ウルトラ 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24525287
ULFLC6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
51
M3
6(0-0.012)
15
17
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525296
ULFLC8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
66
M4
8(0-0.012)
19
22
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525305
ULFLC10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
80
M4
10(0-0.012)
23
27
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525314
ULFLC12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
84
M4
12(0-0.015)
26
28
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525323
ULFLC13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
90
M4
13(0-0.015)
28
30
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525332
ULFLC16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
103
M5
16(0-0.015)
32
35
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525348
ULFLC20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
118
M5
20(0-0.018)
40
40
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525357
ULFLC25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
165
M6
25(0-0.018)
45
55
10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525366
ULFLC30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
182
M6
30(0-0.018)
52
61
10
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください