オザック精工
<UMLFLC> ウルトラ 防錆 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24525375
UMLFLC6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
51
M3
6(0-0.012)
15
17
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525384
UMLFLC8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
66
M4
8(0-0.012)
19
22
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525393
UMLFLC10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
80
M4
10(0-0.012)
23
27
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525402
UMLFLC12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
84
M4
12(0-0.015)
26
28
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525418
UMLFLC13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
90
M4
13(0-0.015)
28
30
6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525427
UMLFLC16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
103
M5
16(0-0.015)
32
35
8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525436
UMLFLC20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
118
M5
20(0-0.018)
40
40
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525445
UMLFLC25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
165
M6
25(0-0.018)
45
55
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525454
UMLFLC30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
182
M6
30(0-0.018)
52
61
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください