オザック精工
<UMLFLKC> ウルトラ 防錆 油穴付 センター角フランジ付 ロングリニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24525734
UMLFLKC6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
51
M3
6(0-0.012)
15
17
5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525743
UMLFLKC8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
66
M4
8(0-0.012)
19
22
6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525752
UMLFLKC10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
80
M4
10(0-0.012)
23
27
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525768
UMLFLKC12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
35
84
M4
12(0-0.015)
26
28
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525777
UMLFLKC13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
90
M4
13(0-0.015)
28
30
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525786
UMLFLKC16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
103
M5
16(0-0.015)
32
35
8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525795
UMLFLKC20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
118
M5
20(0-0.018)
40
40
8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525804
UMLFLKC25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
165
M6
25(0-0.018)
45
55
10
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24525813
UMLFLKC30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
182
M6
30(0-0.018)
52
61
10
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください