オザック精工
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24526757
MLFW16-UU
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526766
MLFW20-UU
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526775
MLFW25-UU
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526784
MLFW30-UU
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526793
MLFW35-UU
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526802
MLFW40-UU
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526818
MLFW50-UU
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526705
MLFW6-UU
38
20
30
46
M5
M4
6(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526714
MLFW8-UU
44
24
35
56
M5
M4
8(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526723
MLFW10-UU
52
30
42
68
M5
M4
10(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526732
MLFW12-UU
54
34
45
70
M5
M4
12(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526748
MLFW13-UU
54
34
45
70
M5
M4
13(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください