オザック精工
<LFW-OH> 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527448
LFW16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24527457
LFW20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527466
LFW25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527475
LFW30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527484
LFW35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24527493
LFW40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527502
LFW50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527518
LFW60-OH
170
120
146
244
M12
M10
60(0-0.015)
15
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください